Aperçu
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas8 mm
- Longueur totale480 mm
- Largeur totale60 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents60
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas480 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672608633
- CUP_NON698672608633
- Poids0.41 lb