5608M22W
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 70 dents, 22 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755720
N° MFR5608M22W
Prix210.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 70 dents, 22 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755720
N° MFR5608M22W
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
Prix210.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 5608M22W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    560 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Numéro de transaction
    560-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672608657
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif