Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE 6008M60W
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas8 mm
- Longueur totale600 mm
- Largeur totale60 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents75
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas600 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672608718
- CUP_NON698672608718
- Poids0.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité