6408M35W
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 80 dents, 35 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755729
N° MFR6408M35W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 80 dents, 35 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755729
N° MFR6408M35W

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 6408M35W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    640 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672608749
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    0.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif