Motion
7208M12W
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 90 dents, 12 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755731
N° MFR7208M12W
Prix63.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 90 dents, 12 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755731
N° MFR7208M12W

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 7208M12W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    720 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    90
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672608763
  • Poids
    0.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif