7208M22W
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 720 mm, largeur de 22 mm, 90 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755732
N° MFR7208M22W
Prix100.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 720 mm, largeur de 22 mm, 90 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755732
N° MFR7208M22W
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
Votre prix100.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 7208M22W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    720 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    90
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    720 mm
  • Numéro de transaction
    720-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672608770
  • Poids
    0.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif