8808M35W
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 110 dents, 35 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755741
N° MFR8808M35W
Prix326.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 110 dents, 35 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755741
N° MFR8808M35W
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
Votre prix326.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 8808M35W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    880 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    110
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Numéro de transaction
    880-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672608862
  • Poids
    0.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif