9608M22W
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 960 mm, largeur de 22 mm, 120 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755744
N° MFR9608M22W
Prix116.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 960 mm, largeur de 22 mm, 120 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755744
N° MFR9608M22W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 9608M22W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    960 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    120
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    960 mm
  • Numéro de transaction
    960-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672608893
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif