11208M22W
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 22 mm, 140 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755752
N° MFR11208M22W
Prix128.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1120 mm, largeur de 22 mm, 140 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755752
N° MFR11208M22W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 11208M22W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    1120 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    140
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1120 mm
  • Numéro de transaction
    1120-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672608978
  • Poids
    0.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif