12008M12W
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 150 dents, 12 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755755
N° MFR12008M12W
Prix95.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 150 dents, 12 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755755
N° MFR12008M12W

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 12008M12W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1200 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Nombre de dents
    150
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    1200-8M
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif