12808M22W
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1280 mm, largeur de 22 mm, 160 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755764
N° MFR12808M22W
Prix188.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1280 mm, largeur de 22 mm, 160 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755764
N° MFR12808M22W
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
Votre prix188.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 12808M22W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    1280 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1280 mm
  • Numéro de transaction
    1280-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672609098
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif