14408M35W
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1440 mm, largeur de 35 mm, 180 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755769
N° MFR14408M35W
Prix232.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1440 mm, largeur de 35 mm, 180 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755769
N° MFR14408M35W
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
Prix232.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 14408M35W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    1440 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    180
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1440 mm
  • Numéro de transaction
    1440-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672609142
  • Poids
    0.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif