16008M60W
Courroie synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 60 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755774
N° MFR16008M60W
Prix852.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 60 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755774
N° MFR16008M60W
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
Votre prix852.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 16008M60W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    1600 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    200
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1600 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672609197
  • CUP_NON
    698672609197
  • Poids
    1.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif