Aperçu
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas8 mm
- Longueur totale1800 mm
- Largeur totale12 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents225
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672609241
- CUP_NON698672609241
- Poids0.30 lb