18008M60W
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1800 mm, largeur de 60 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755782
N° MFR18008M60W
Prix1,088.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1800 mm, largeur de 60 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755782
N° MFR18008M60W
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
Prix1,088.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 18008M60W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Longueur totale
    1800 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    225
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1800 mm
  • Numéro de transaction
    1800-8M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672609272
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif