24008M35W
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 300 dents, 35 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755789
N° MFR24008M35W
Prix486.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 300 dents, 35 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755789
N° MFR24008M35W

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix486.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 24008M35W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    2400 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Nombre de dents
    300
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Numéro de transaction
    2400-8M
  • Poids
    1.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif