26008M60W
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 325 dents, 60 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755794
N° MFR26008M60W
Prix859.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de chaîne d’alimentation QT, 8 mm Pas, 325 dents, 60 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755794
N° MFR26008M60W

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix859.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 26008M60W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    8 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    2600 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Nombre de dents
    325
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672609395
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    2.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif