Aperçu
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas8 mm
- Longueur totale3600 mm
- Largeur totale12 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents450
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas3600 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672609524
- CUP_NON698672609524
- Poids0.61 lb