Aperçu
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas8 mm
- MatérielNéoprène
- Longueur totale3600 mm
- Largeur totale22 mm
- Nombre de dents450
- Nombre de côtés dentés1
- Numéro CUP du fabricant698672609531
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Profil de la dentCourbe
- Poids1.11 lb