96614M120W

TB Woods (RRX)
96614M120W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 966 mm, largeur de 120 mm, 69 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755819
N° MFR96614M120W
Prix2,079.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
96614M120W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 966 mm, largeur de 120 mm, 69 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755819
N° MFR96614M120W
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
Prix2,079.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 96614M120W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    966 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    69
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    966 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672615747
  • CUP_NON
    698672615747
  • Poids
    2.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif