119014M20W

TB Woods (RRX)
119014M20W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 20 mm, 85 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755820
N° MFR119014M20W
Prix467.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
119014M20W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 20 mm, 85 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755820
N° MFR119014M20W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix467.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 119014M20W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    1190 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    85
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1190 mm
  • Numéro de transaction
    1190-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672615754
  • Poids
    0.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif