119014M120W

TB Woods (RRX)
119014M120W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 120 mm, 85 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755824
N° MFR119014M120W
Prix2,466.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
119014M120W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1190 mm, largeur de 120 mm, 85 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755824
N° MFR119014M120W
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
Prix2,466.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 119014M120W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    1190 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    85
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1190 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672615792
  • CUP_NON
    698672615792
  • Poids
    3.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif