Aperçu
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas14 mm
- Longueur totale1610 mm
- Largeur totale20 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents115
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas1610 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672615853
- CUP_NON698672615853
- Poids0.67 lb