161014M120W

TB Woods (RRX)
161014M120W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1610 mm, largeur de 120 mm, 115 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755834
N° MFR161014M120W
Prix2,672.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
161014M120W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1610 mm, largeur de 120 mm, 115 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755834
N° MFR161014M120W
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
Prix2,672.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 161014M120W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    1610 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    115
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1610 mm
  • Numéro de transaction
    1610-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672615891
  • Poids
    4.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif