1890-14M-90W

TB Woods (RRX)
1890-14M-90W

Courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1890 mm, largeur de 90 mm, 135 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755843
N° MFR1890-14M-90W
Prix1,969.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
1890-14M-90W

Courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1890 mm, largeur de 90 mm, 135 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755843
N° MFR1890-14M-90W
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
Votre prix1,969.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 189014M90W

Spécifications

  • Type de courroie
    14M
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    1890 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    1890 mm
  • Numéro de transaction
    1890-14M
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • CUP_NON
    698672615983
  • Poids
    3.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif