189014M120W

TB Woods (RRX)
189014M120W

Courroie de chaîne d’alimentation QT, 14 mm Pas, 135 dents, 120 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755844
N° MFR189014M120W
Prix2,448.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
189014M120W

Courroie de chaîne d’alimentation QT, 14 mm Pas, 135 dents, 120 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755844
N° MFR189014M120W

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,448.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 189014M120W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    14 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Longueur totale
    1890 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Nombre de dents
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672615990
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Poids
    4.93 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif