210014M90W

TB Woods (RRX)
210014M90W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 90 mm, 150 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755848
N° MFR210014M90W
Prix2,572.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
210014M90W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2100 mm, largeur de 90 mm, 150 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755848
N° MFR210014M90W
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
Prix2,572.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 210014M90W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    2100 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    150
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    2100 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672616034
  • CUP_NON
    698672616034
  • Poids
    4.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif