Aperçu
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas14 mm
- Longueur totale2310 mm
- Largeur totale120 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents165
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas2310 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672616096
- CUP_NON698672616096
- Poids6.02 lb