259014M90W

TB Woods (RRX)
259014M90W

Courroie de chaîne d’alimentation QT, 14 mm Pas, 185 dents, 90 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755863
N° MFR259014M90W
Prix4,545.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
259014M90W

Courroie de chaîne d’alimentation QT, 14 mm Pas, 185 dents, 90 mm. de largeur, matériau néoprène
N° D’ARTICLE MI00755863
N° MFR259014M90W
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
Prix4,545.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 259014M90W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    2590 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    185
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672616188
  • CUP_NON
    698672616188
  • Poids
    5.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif