Motion
259014M120W

TB Woods (RRX)
259014M120W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2590 mm, largeur de 120 mm, 185 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755864
N° MFR259014M120W
Prix3,269.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
259014M120W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2590 mm, largeur de 120 mm, 185 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755864
N° MFR259014M120W
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
Prix3,269.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 259014M120W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    2590 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    185
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    2590 mm
  • Numéro de transaction
    2590-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672616195
  • Poids
    6.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif