315014M90W

TB Woods (RRX)
315014M90W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 90 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755873
N° MFR315014M90W
Prix2,900.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
315014M90W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 90 mm, 225 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755873
N° MFR315014M90W
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
Votre prix2,900.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 315014M90W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3150 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    225
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3150 mm
  • Numéro de transaction
    3150-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672616287
  • Poids
    6.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif