350014M65W

TB Woods (RRX)
350014M65W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 65 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755883
N° MFR350014M65W
Prix2,645.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
350014M65W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3500 mm, largeur de 65 mm, 250 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755883
N° MFR350014M65W
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
Votre prix2,645.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 350014M65W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    3500 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    250
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    3500 mm
  • Numéro de transaction
    3500-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672616379
  • Poids
    4.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif