Aperçu
- Résistant à l’huile
Spécifications
- Type de courroieRPP
- Pas14 mm
- Longueur totale3850 mm
- Largeur totale42 mm
- MatérielNéoprène
- Nombre de dents275
- Nombre de côtés dentés1
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Longueur du pas3850 mm
- Profil de la dentCourbe
- Plage de température de fonctionnement-35°F à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672616416
- CUP_NON698672616416
- Poids3.50 lb