432614M90W

TB Woods (RRX)
432614M90W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4326 mm, largeur de 90 mm, 309 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755894
N° MFR432614M90W
Prix3,769.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
432614M90W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4326 mm, largeur de 90 mm, 309 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755894
N° MFR432614M90W
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
Votre prix3,769.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 432614M90W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    4326 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    309
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4326 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672616485
  • CUP_NON
    698672616485
  • Poids
    8.47 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif