457814M42W

TB Woods (RRX)
457814M42W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 42 mm, 327 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755897
N° MFR457814M42W
Prix2,468.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
457814M42W

Courroie synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 42 mm, 327 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755897
N° MFR457814M42W
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
Votre prix2,468.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 457814M42W
  • Résistant à l’huile

Spécifications

  • Type de courroie
    RPP
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    4578 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    327
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4578 mm
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Plage de température de fonctionnement
    -35°F à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672616515
  • CUP_NON
    698672616515
  • Poids
    4.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif