457814M65W

TB Woods (RRX)
457814M65W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 65 mm, 327 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755898
N° MFR457814M65W
Prix2,906.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
457814M65W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 65 mm, 327 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755898
N° MFR457814M65W
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
Votre prix2,906.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 457814M65W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    4578 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    327
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4578 mm
  • Numéro de transaction
    4578-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672616522
  • Poids
    6.48 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif