495614M65W

TB Woods (RRX)
495614M65W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4956 mm, largeur de 65 mm, 354 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755903
N° MFR495614M65W
Prix3,024.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
495614M65W

QT PowerChain, courroie Synchronous Plus – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4956 mm, largeur de 65 mm, 354 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI00755903
N° MFR495614M65W
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
Votre prix3,024.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 495614M65W

Spécifications

  • Type de courroie
    QT
  • Pas
    14 mm
  • Longueur totale
    4956 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de dents
    354
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Longueur du pas
    4956 mm
  • Numéro de transaction
    4956-14M
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de -30 °F
  • CUP_NON
    698672616577
  • Poids
    6.97 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif