P328M50
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756629
N° MFRP328M50
Prix319.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 50 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, douille MPB, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756629
N° MFRP328M50
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
Prix319.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-8M-50 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.54 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.156 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    5.10 lb
  • CUP_NON
    698672580847

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif