Aperçu
Description du fabricant
P36-8M-85-SKL HTD SPKT
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Nombre de dents36
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage1/2 à 1-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride3.94 po
- Largeur de la face3-3/4 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur3.555 po
- Diamètre du pas3.609 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids2.80 lb
- CUP_NON698672580922
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité