P388M85
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SKL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756632
N° MFRP388M85
Prix501.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague SKL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756632
N° MFRP388M85
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
Prix501.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P38-8M-85-SKL HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    38
  • Série de coussinets
    SKL
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po à 1-15/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.76 po
  • Largeur de la face
    3.75 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    3.7600 po
  • Diamètre du pas
    3.81 po
  • Pour la largeur de la courroie
    85 mm
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    3.90 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672580960
  • CUP_NON
    698672580960
  • Pas
    8 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif