Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Nombre de dents48
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésage1/2 à 2-3/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride5.16 po
- Largeur de la face3-3/4 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur4.758 po
- Diamètre du pas4.812 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids7.60 lb
- CUP_NON698672581080