P568M85
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756636
N° MFRP568M85
Prix532.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756636
N° MFRP568M85

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix532.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P56-8M-85-EL HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    GT3
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 2-7/8 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    EL
  • Largeur de la face
    3.75 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.56 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672581127
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    56
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    10.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif