P808M85
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00756639
N° MFRP808M85
Prix819.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague E, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00756639
N° MFRP808M85
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
Votre prix819.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P80-8M-85-E HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    80
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.39 po
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    7.966 po
  • Diamètre du pas
    8.02 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    22.00 lb
  • CUP_NON
    698672581240

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif