P2914M85
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, douille SFL, pour courroie de type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756643
N° MFRP2914M85
Prix448.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 85 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, douille SFL, pour courroie de type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756643
N° MFRP2914M85
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
Votre prix448.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P29-14M-85-SFL HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Nombre de dents
    29
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 2-3/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.56 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    4.978 po
  • Diamètre du pas
    5.088 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    17.50 lb
  • CUP_NON
    698672592222

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif