Aperçu
Description du fabricant
P28-14M-115-SFL HTD SPKT
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents28
- Série de coussinetsSFL
- Diamètre à l’alésage1/2 po à 2-3/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride4.8 po
- Largeur de la face5.25 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur4.8000 po
- Diamètre du pas4.912 po
- Pour la largeur de la courroie115 mm
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids20.70 lb
- Numéro CUP du fabricant698672593298
- CUP_NON698672593298
- Pas14 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité