P3014M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756648
N° MFRP3014M115
Prix1,064.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756648
N° MFRP3014M115

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,064.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P30-14M-115-EL HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    30
  • Série de coussinets
    EL
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 2-7/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.15 po
  • Largeur de la face
    5.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    5.263 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    9.30 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672592277
  • CUP_NON
    698672592277

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif