Motion
P3214M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756649
N° MFRP3214M115
Prix1,049.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756649
N° MFRP3214M115
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
Prix1,049.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-14M-115-EL HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    EL
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 2-7/8 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.5 po
  • Largeur de la face
    5.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Diamètre du pas
    5.614 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    14.60 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698672592314
  • CUP_NON
    698672592314
  • Pas
    14 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif