P3414M115
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756650
N° MFRP3414M115
Prix696.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague EL, pour courroie type GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI00756650
N° MFRP3414M115

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix696.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P34-14M-115-EL HTD SPKT

Spécifications

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Type de courroie
    GT3
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po à 2-7/8 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    EL
  • Largeur de la face
    5.25 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.86 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672592352
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    34
  • Diamètre du pas
    5.965 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    17.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif