Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents36
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 3-1/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride6.87 po
- Largeur de la face5-1/4 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur6.206 po
- Diamètre du pas6.316 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte ductile
- Poids17.20 lb
- CUP_NON698672592390