Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture14 mm
- Type de courroieGT3
- Largeur de la courroie115 mm
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-1/8 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFL
- Largeur de la face5.25 po
- Diamètre extérieur de la bride6.56 po
- Numéro CUP du fabricant698672592444
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de dents38
- Diamètre du pas6.667 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids19.90 lb